MAIN FILTER INC. MF0008348 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6RQN

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF6RQN Malli: MF0008348
€107.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.654 "
Kutista paine3045
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko53 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.38 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia100
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.898 "
Ylin OD1.654 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoVirtausKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0008098 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.98 tuumaa | CF6RNG MF00080982.913 "2.913 "435435 PSI206 neliömetriä TuumaaUlkopuolella5.98 "1.587 "€74.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008155 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.44 tuumaa | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 neliömetriä TuumaaUlkopuolella4.44 "1.016 "€92.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008273 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 8.85 tuuman korkeus | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 neliömetriä TuumaaUlkopuolella8.85 "1.587 "€92.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008395 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 5.74 tuuman korkeus | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 neliömetriä TuumaaUlkopuolella5.74 "1.083 "€110.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035266 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 neliömetriä TuumaaUlkopuolella2.75 "0.634 "€81.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035409 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 13.74 tuuman korkeus | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 neliömetriä TuumaaUlkopuolella13.74 "1.898 "€101.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0166866 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.85 tuuman korkeus | CF7JTL 20040G100A000P MF01668661.752 "1.752 "----3.85 "0.87 "€43.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€107.23 / yksikkö