MAIN FILTER INC. MF0343318 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 10 Micron, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CF8LAV

PÄÄSUODATIN INC. MF0343318 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 19.01 tuuman korkeus

Tuote: CF8LAV Malli: MF0343318
€1,015.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.799 "
Pohja OD4.902 "
Koko34.52
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko1328 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus19.01
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD4.902 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007693 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.05 tuumaa | CF6RLB MF00076930.874 "1.752 "1.8471 neliömetriä Tuumaa4.05 "1.752 "€100.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007705 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.66 tuumaa | CF6RLE MF00077051.347 "2.362 "--5.66 "2.362 "€191.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007734 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF6RLU MF00077343.799 "4.902 "34.521328 neliömetriä Tuumaa19.014.902 "€1,015.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178291 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 4.05 tuuman korkeus | CF7KMH 245050 MF01782910.874 "1.752 "1.8471 neliömetriä Tuumaa4.05 "1.752 "€100.70
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0178292 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF7KMJ 245051 MF01782921.347 "2.362 "--5.66 "2.362 "€191.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178723 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.05 tuumaa | CF7LBR 0060R010V MF01787230.874 "1.752 "1.8471 neliömetriä Tuumaa4.05 "1.752 "€100.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178865 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF7LFN 0160R010V MF01788651.347 "2.362 "--5.662.362 "€191.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0343318 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 19.01 tuuman korkeus
€1,015.31 / yksikkö