MAIN FILTER INC. MF0007705 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.66 tuumaa | CF6RLE

PÄÄSUODATIN INC. MF0007705 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 5.66 tuuman korkeus

Tuote: CF6RLE Malli: MF0007705
€191.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.347 "
Pohja OD2.362 "
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Korkeus5.66 "
mikronia10
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007693 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.05 tuumaa | CF6RLB MF00076930.874 "1.752 "1.8471 neliömetriä Tuumaa4.05 "1.752 "€100.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007734 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF6RLU MF00077343.799 "4.902 "34.521328 neliömetriä Tuumaa19.014.902 "€1,015.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178291 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 4.05 tuuman korkeus | CF7KMH 245050 MF01782910.874 "1.752 "1.8471 neliömetriä Tuumaa4.05 "1.752 "€100.70
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0178292 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF7KMJ 245051 MF01782921.347 "2.362 "--5.66 "2.362 "€191.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178723 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.05 tuumaa | CF7LBR 0060R010V MF01787230.874 "1.752 "1.8471 neliömetriä Tuumaa4.05 "1.752 "€100.70
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178865 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF7LFN 0160R010V MF01788651.347 "2.362 "--5.662.362 "€191.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0179110 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF7LMU 1300R010V MF01791103.799 "4.902 "34.521328 neliömetriä Tuumaa19.01 "4.902 "€1,015.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0007705 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 10 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 5.66 tuuman korkeus
€191.58 / yksikkö