MAIN FILTER INC. MF0342768 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 25 mikronia, Viton Tiiviste, Korkeus 9.488 tuumaa | CF8KTY CC25V

PÄÄSUODATIN INC. MF0342768 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, vitonitiiviste, 9.488 tuuman korkeus

Tuote: CF8KTY Malli: MF0342768Ristiviite: CC25V '
€69.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.894 "
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus25
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.488
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.748 "
Ylin OD2.874 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus SCHROEDER CC25V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusmikroniaTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0058347 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6WEK D110C25A MF0058347Ulkopuolella-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "€17.54
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058381 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.44 tuuman korkeus | CF6WFP D111C25A MF0058381Ulkopuolella-1.772 "Ulkopuolella4.44 "251.004 "1.772 "€17.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058503 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6WKY D121C25A MF0058503Ulkopuolella-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "€25.81
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058693 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton -tiiviste, 4.56 tuuman korkeus | CF6WQC D140C25A MF0058693Ulkopuolella-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "€29.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058741 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 8.22 tuuman korkeus | CF6WRF D141C25A MF0058741Ulkopuolella-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "€38.89
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058965 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, vitonitiiviste, 14.76 tuuman korkeus | CF6WXY D152C25A MF0058965Ulkopuolella-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "€40.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059209 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.54 tuuman korkeus | CF6XDK D310C25A MF0059209Ulkopuolella-1.654 "Ulkopuolella3.54 "250.898 "1.654 "€23.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0342768 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, vitonitiiviste, 9.488 tuuman korkeus
€69.24 / yksikkö