MAIN FILTER INC. MF0320877 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF8FHQ HPBL183MB

PÄÄSUODATIN INC. MF0320877 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus

Tuote: CF8FHQ Malli: MF0320877Ristiviite: HPBL183MB'
€131.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.31 "
Pohja OD4.96 "
Koko173.60
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko2346 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus18.31
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID3.31 "
Ylin OD4.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus HY-PRO HPBL183MB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0433234 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CG2BLX MF0433234€131.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603729 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CG3LBH W01AG625 MF0603729€131.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0320877 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronia, korkkitiiviste, 18.31 tuuman korkeus
€131.21 / yksikkö