MAIN FILTER INC. MF0308057 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF8BUC HF6063

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8BUC Malli: MF0308057Ristiviite: HF6063 '
€47.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.618 "
Pohja OD6.083 "
Kutista paine58
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.618 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF6063

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065826 Hydraulisuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CBY S4110C25 MF0065826Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "-€37.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065830 Hydraulisuodatin, selluloosan/vedenpoisto, 25 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 9.29 tuumaa | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin9.29 "1.732 "3.661 "-€49.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065860 Hydraulisuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CCX S4111C25 MF0065860Nurinpäin1.732 "3.661 "Nurinpäin18.5 "1.732 "3.661 "-€47.82
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065862 Hydrauliikkasuodatin, selluloosan/veden poisto, 25 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-€58.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301835 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF7ZNZ HE006 MF0301835Ulkopuolella1.26 "3.13 "Ulkopuolella10.74 "-3.13 "49.10€118.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0305606 Hydraulisuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 6.49 tuuman korkeus | CF8ALC HI204645 MF0305606Ulkopuolella2.343 "4.646 "Ulkopuolella6.49 "2.343 "4.646 "-€32.30
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0305629 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 18.7 tuuman korkeus | CF8ALQ HI204690 MF0305629Nurinpäin1.56 "3.94 "Nurinpäin18.7 "1.24 "3.94 "59.99€63.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€47.94 / yksikkö