MAIN FILTER INC. MF0306298 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF8ATX

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8ATX Malli: MF0306298
€60.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.559 "
Pohja OD5.118 "
Halkeilupaine58 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus250
Suodattimen koko321 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.62
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia250
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.748 "
Ylin OD5.118 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODHalkeilupaineSuodattimen kokoVirtausKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0306293 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF8ATV MF03062933.898 "1.614 "3.898 "58 PSI273 neliömetriä TuumaaUlkopuolella6.81 "0.591 "€44.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434056 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG2BVE M1040158 MF04340563.898 "1.614 "3.898 "---5.590.354 "€56.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597055 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CG3FGQ D72A250T MF05970553.898 "1.614 "3.898 "58 PSI273 neliömetriä TuumaaUlkopuolella6.81 "0.591 "€44.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0597064 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CG3FGU D73A250T MF05970645.118 "2.559 "5.118 "58 PSI321 neliömetriä TuumaaUlkopuolella5.620.748 "€60.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0600941 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CG3JQG R18D250T MF06009414.961 "0.409 "4.961 "145 PSI708 neliömetriä TuumaaNurinpäin18.893.622 "€82.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603939 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CG3LFR W03AT1122 MF06039393.898 "1.614 "3.898 "---5.590.354 "€56.15
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0604003 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Buna -tiiviste, 5.39 tuuman korkeus | CG3LGV W03AT1634 MF06040032.874 "-2.874 "3045 PSI189 neliömetriä TuumaaUlkopuolella5.39 "1.386 "€130.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€60.56 / yksikkö