MAIN FILTER INC. MF0065955 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF7CFE S620T120

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7CFE Malli: MF0065955Ristiviite: S620T120 '
€67.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.622 "
Pohja OD4.961 "
Kutista paine73
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko425 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus11.41 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia120
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID3.622 "
Ylin OD4.961 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC S620T120

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0065945 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CF7CEX S610T120 MF00659452.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 neliömetriä Tuumaa11.81 "1.772 "€54.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301930 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CF7ZRX HE301 MF03019302.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 neliömetriä Tuumaa11.81 "1.772 "€54.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432477 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CG2AWR XH04709 MF04324772.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 neliömetriä Tuumaa11.81 "1.772 "€54.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432478 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CG2AWT 62325008 MF04324782.835 "1.772 "2.835 "-73 PSI248 neliömetriä Tuumaa11.81 "1.772 "€54.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432492 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CG2AXE SF3120 MF04324924.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 neliömetriä Tuumaa11.413.622 "€67.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432493 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 120 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CG2AXF XH04717 MF04324934.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 neliömetriä Tuumaa11.41 "3.622 "€67.51
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0597108 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 120 mikronin luokitus, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CG3FHZ D77A120T MF05971082.362 "-2.362 "145145 PSI77 neliömetriä Tuumaa4.84 "1.063 "€30.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€67.51 / yksikkö