Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0353-32-INS eristetty neliömäinen ruuvimeisseli, 6 tuuman varren pituus, #1 kärjen koko | AA3HXQ 11L622

GREENLEE 0353-32-INS eristetty nelikulmainen ruuvimeisseli, varren pituus 6 tuumaa, kärjen koko #1

Varastossa
Tuote: AA3HXQ Malli: 0353-32-INSRistiviite: 11L622

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunEristetty varsi, musta fosfaattikärki
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus10.75 "
Varren pituus6"
Varren materiaaliSVCM-seosterästä
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#1
VinkkityyliNeliön syvennys
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoSuorittaa loppuunKahvan muotoiluVinkkityyliVinkityyliryhmäKahva materiaalieräKokonaispituusHinta
GREENLEE 0153-11-INS eristetty kaapin kärkiruuvimeisseli, 8-1/4 tuuman kokonaispituus, 1/4 tuuman kärki | AA3HWW 11L602 0153-11-INS1 / 4 "Eristetty varsi, musta fosfaattikärkiergonominenKeystone uraura-monikomponenttisetEristetty ruuvimeisseli8"€45.43
GREENLEE 0153-15-INS eristetty kaapin kärkiruuvimeisseli, 10-7/8 tuuman kokonaispituus, 5/16 tuuman kärki | AA3HWX 11L603 0153-15-INS5 / 16 "Eristetty varsi, musta fosfaattikärkiergonominenKeystone uraura-monikomponenttisetEristetty ruuvimeisseli10.75 "€65.77
GREENLEE 0153-17-INS eristetty kaapin kärkiruuvimeisseli, 14-7/8 tuuman kokonaispituus, 3/8 tuuman kärki | AA3HWY 11L604 0153-17-INS3 / 8 "Eristetty varsi, musta fosfaattikärkiergonominenKeystone uraura-monikomponenttisetEristetty ruuvimeisseli14.75 "€77.20
GREENLEE 0153-22-INS eristetty kaapin kärkiruuvimeisseli, 9-3/4 tuuman kokonaispituus, 3/16 tuuman kärki | AA3HWZ 11L606 0153-22-INS3 / 16 "Eristetty varsi, musta fosfaattikärkiergonominenKeystone uraura-monikomponenttisetEristetty ruuvimeisseli9.5 "€41.54
GREENLEE 0153-23-INS eristetty kaapin kärkiruuvimeisseli, 11-5/8 tuuman kokonaispituus, 3/16 tuuman kärki | AA3HXA 11L607 0153-23-INS3 / 16 "Eristetty varsi, musta fosfaattikärkiergonominenKeystone uraura-monikomponenttisetEristetty ruuvimeisseli11.625 "€54.48
GREENLEE 0153-33-INS eristetty ristipääruuvimeisseli, 8-1/4 kokonaispituus, 4 tuuman varren pituus, #2 kärki | AA3HXB 11L609 0153-33-INS#2Eristetty varsi, musta fosfaattikärkiergonominenPhillipsPhillips / ristipistemonikomponenttisetEristetty ruuvimeisseli7.625 "€44.15
GREENLEE 0153-35-INS eristetty ristipääruuvimeisseli, 10-7/8 kokonaispituus, #3 kärjen koko | AA3HXC 11L610 0153-35-INS#3Eristetty varsi, musta fosfaattikärkiergonominenPhillipsPhillips / ristipistemonikomponenttisetEristetty ruuvimeisseli10.75 "€47.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0353-32-INS eristetty nelikulmainen ruuvimeisseli, varren pituus 6 tuumaa, kärjen koko #1
€35.99 / yksikkö