MAIN FILTER INC. MF0062613 Hydraulisuodatin, Lasin/vedenpoisto, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, Korkeus 17.99 tuumaa | CF7AJV R310GW10P

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF7AJV Malli: MF0062613Ristiviite: R310GW10P '
€113.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.126 "
Pohja OD6.083 "
Koko165.26
Kutista paine102
Halkeilupaine102 PSI
SuodatinmassatLasin/veden poisto
Suodattimen koko1688 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.126 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC R310GW10P

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaKokoKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0062596 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJL R310C05 MF00625965176.76-58 PSISelluloosa54419 neliömetriä Tuumaa17.99€39.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062597 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJM R310C05P MF00625975-5858 PSISelluloosa--17.99 "€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062599 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJN R310C10P MF0062599----Selluloosa10-17.99€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062601 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJP R310C20P MF006260125-5858 PSISelluloosa--17.99 "€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062602 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJQ R310C25 MF006260225176.76-58 PSISelluloosa254419 neliömetriä Tuumaa17.99€39.82
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0062603 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJR R310C25P MF006260325---Selluloosa--17.99 "€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062609 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJT R310G25P MF006260925275.60102102 PSILasi-3069 neliömetriä Tuumaa17.99 "€104.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€113.02 / yksikkö