MAIN FILTER INC. MF0062609 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJT R310G25P

PÄÄSUODATIN INC. MF0062609 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus

Tuote: CF7AJT Malli: MF0062609Ristiviite: R310G25P '
€104.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.126 "
Pohja OD6.083 "
Koko275.60
Kutista paine102
Halkeilupaine102 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko3069 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus17.99 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.126 "
Ylin OD6.083 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC R310G25P

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaKokoKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0062596 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJL R310C05 MF00625965176.76-58 PSISelluloosa54419 neliömetriä Tuumaa17.99€39.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062597 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJM R310C05P MF00625975-5858 PSISelluloosa--17.99 "€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062599 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJN R310C10P MF0062599----Selluloosa10-17.99€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062601 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJP R310C20P MF006260125-5858 PSISelluloosa--17.99 "€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062602 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJQ R310C25 MF006260225176.76-58 PSISelluloosa254419 neliömetriä Tuumaa17.99€39.82
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0062603 Vaihtosuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus | CF7AJR R310C25P MF006260325---Selluloosa--17.99 "€49.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062612 Hydraulisuodatin, Lasin/vedenpoisto, 5 mikronia, Buna-tiiviste, Korkeus 17.99 tuumaa | CF7AJU R310GW06P MF00626125158.17-102 PSILasin/veden poisto51688 neliömetriä Tuumaa17.99€112.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0062609 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, Buna -tiiviste, 17.99 tuuman korkeus
€104.52 / yksikkö