MAIN FILTER INC. MF0058115 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCE A221T125BM

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6WCE Malli: MF0058115Ristiviite: A221T125BM'
€105.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.079 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus8.949 "
mikronia125
Tiivistetyyppihyvä
Ylin OD5.079 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus FILTREC A221T125BM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMurtumispaineKokomikroniaKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0058109 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCA A221C10BM MF00581098.949 "246.641.741072.572.5 PSISelluloosa-€58.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058110 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCB A221C25BM MF00581108.949246.6 PSI41.7420-72.5 PSISelluloosa20€58.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058113 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCC A221G10BM MF00581138.949 "246.696.4810145145 PSILasi-€136.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058114 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCD A221G25BM MF00581148.949246.6 PSI88.5025-145 PSILasi25€136.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058116 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCF A221T60BM MF00581168.949246.6 PSI-60-145 PSIMetalliverkko60€129.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€105.94 / yksikkö