MAIN FILTER INC. MF0058110 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCB A221C25BM

PÄÄSUODATIN INC. MF0058110 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 8.949 tuuman korkeus

Tuote: CF6WCB Malli: MF0058110Ristiviite: A221C25BM '
€58.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.079 "
Murtumispaine246.6 PSI
Koko41.74
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Suodattimen koko1044 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.949
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre11 BSP
Kierteen koko1.25mm
Ylin OD5.079 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A221C25BM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMurtumispaineKokomikroniaKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0058109 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCA A221C10BM MF00581098.949 "246.641.741072.572.5 PSISelluloosa-€58.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058113 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCC A221G10BM MF00581138.949 "246.696.4810145145 PSILasi-€136.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058114 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCD A221G25BM MF00581148.949246.6 PSI88.5025-145 PSILasi25€136.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058115 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCE A221T125BM MF00581158.949 "--125--Metalliverkko-€105.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058116 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF6WCF A221T60BM MF00581168.949246.6 PSI-60-145 PSIMetalliverkko60€129.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058110 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 8.949 tuuman korkeus
€58.67 / yksikkö