MAIN FILTER INC. MF0058101 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6WBW A220C10BM

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6WBW Malli: MF0058101Ristiviite: A220C10BM '
€48.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.079 "
Murtumispaine246.6
Koko54.99
Kutista paine72.5
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko743 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.02 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre11 BSP
Kierteen koko1.25mm
Ylin OD5.079 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A220C10BM

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaMurtumispaineKokoKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058102 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6WBX A220C25BM MF005810220246.6 PSI54.99-72.5 PSISelluloosa207.02€48.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058105 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6WBY A220G10BM MF005810510246.654.99145145 PSILasi-7.02 "€106.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058106 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6WBZ A220G25BM MF005810625246.6 PSI66.73-145 PSILasi257.02€106.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€48.36 / yksikkö