MAIN FILTER INC. MF0058098 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBU A211G25BM

PÄÄSUODATIN INC. MF0058098 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 25 mikronia, Buna-tiiviste, 8.279 tuuman korkeus

Tuote: CF6WBU Malli: MF0058098Ristiviite: A211G25BM'
€86.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine304.6 PSI
Koko42.37
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko472 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus26 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.279
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre14 BSP
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus FILTREC A211G25BM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMurtumispaineKokomikroniaKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058093 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBQ A211C10BM MF00580938.279 "304.624.031072.572.5 PSISelluloosa-€38.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058094 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBR A211C25BM MF00580948.279304.6 PSI24.0320-72.5 PSISelluloosa20€38.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058097 Spin-On suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBT A211G10BM MF00580978.279 "304.646.1910145145 PSILasi-€86.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058100 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBV A211T60BM MF00581008.279 "304.6-60145145 PSIMetalliverkko-€80.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058098 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 25 mikronia, Buna-tiiviste, 8.279 tuuman korkeus
€86.08 / yksikkö