MAIN FILTER INC. MF0058097 Spin-On suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBT A211G10BM

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6WBT Malli: MF0058097Ristiviite: A211G10BM'
€86.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine304.6
Koko46.19
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko472 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus26 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.279 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre14 BSP
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus FILTREC A211G10BM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMurtumispaineKokomikroniaKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusHinta
MAIN FILTER INC. MF0058093 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBQ A211C10BM MF00580938.279 "304.624.031072.572.5 PSISelluloosa-€38.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058094 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBR A211C25BM MF00580948.279304.6 PSI24.0320-72.5 PSISelluloosa20€38.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058098 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBU A211G25BM MF00580988.279304.6 PSI42.3725-145 PSILasi25€86.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058100 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 8.279 tuuman korkeus | CF6WBV A211T60BM MF00581008.279 "304.6-60145145 PSIMetalliverkko-€80.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€86.08 / yksikkö