MAIN FILTER INC. MF0058091 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6WBN A210T125BM

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6WBN Malli: MF0058091Ristiviite: A210T125BM'
€57.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.78 "
Murtumispaine304.6
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko161 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus26 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.748 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre14 BSP
Ylin OD3.78 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus FILTREC A210T125BM

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaMurtumispaineKokoKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0058085 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6WBH A210C10BM MF005808510304.6 PSI--72.5 PSISelluloosa10-€31.86
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058086 Spin-On-suodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6WBJ A210C25BM MF005808620304.615.0072.572.5 PSISelluloosa-375 neliömetriä Tuumaa€31.86
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058088 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6WBK A210G06BM MF00580885304.6 PSI27.59-145 PSILasi5295 neliömetriä Tuumaa€66.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058089 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6WBL A210G10BM MF005808910----Lasi--€62.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058090 Vaihdettava Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronia, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF6WBM A210G25BM MF0058090-----Lasi25-€62.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058092 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF6WBP A210T60BM MF005809260304.6 PSI--145 PSIMetalliverkko60161 neliömetriä Tuumaa€62.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€57.79 / yksikkö