PÄÄSUODATIN INC. MF0058070 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 10.94 tuuman korkeus | CF6WAR A152C25

PÄÄSUODATIN INC. MF0058070 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 10.94 tuuman korkeus

Tuote: CF6WAR Malli: MF0058070Ristiviite: A152C25 '
€34.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.06 "
Murtumispaine261 PSI
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus40 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus10.94
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.06 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A152C25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohja ODMurtumispaineKorkeusmikroniaYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0058069 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF6WAQ A152C10 MF0058069-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5€34.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058071 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 10 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 10.94 tuumaa | CF6WAT A152CW10 MF0058071-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--€50.13
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058072 Spin-On-suodatin, selluloosan/veden poisto, 25 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 10.94 tuuman korkeus | CF6WAU A152CW25 MF0058072951 neliömetriä Tuumaa5.06 "26110.94 "255.06 "38.0372.5€50.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058073 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF6WAV A152G03 MF0058073-5.06 "26110.94 "35.06 "-145€82.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058074 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF6WAW A152G06 MF0058074-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--€82.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058075 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF6WAX A152G10 MF0058075-5.06 "26110.94 "105.06 "-145€80.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058076 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 10.94 tuuman korkeus | CF6WAY A152G25 MF0058076-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--€79.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0058070 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 10.94 tuuman korkeus
€34.94 / yksikkö