MAIN FILTER INC. MF0008368 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6RQQ

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RQQ Malli: MF0008368
€229.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.961 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus18.89 "
mikronia10
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.622 "
Ylin OD4.961 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0024068 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 5.9 tuuman korkeus | CF6RZM MF00240680.331 "2.835 "123 neliömetriä Tuumaa5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037957 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF6URR MF00379570.409 "4.173 "311 neliömetriä Tuumaa10.232.835 "4.173 "€188.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357782 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 2.16 tuuman korkeus | CF8MNN MF03577820.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357792 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 5.9 tuuman korkeus | CF8MNV MF03577920.331 "2.835 "123 neliömetriä Tuumaa5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357834 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 18.3 tuuman korkeus | CF8MPL MF03578340.409 "4.173 "558 neliömetriä Tuumaa18.3 "2.835 "4.173 "€243.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0357886 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 32.48 tuuman korkeus | CF8MQC MF03578860.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "€558.92
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0386726 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 5.9 tuuman korkeus | CF8TYX ST310 MF03867260.331 "2.835 "123 neliömetriä Tuumaa5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€229.55 / yksikkö