VISIONTRON CP40S-PS1-2PK Urn Yläköysi Pylväs 40 tuuman korkeudella kalteva PK2 | AH9KXT 40CK66

VISIONTRON CP40S-PS1-2PK uurnan yläköysitolppa, 40 tuuman korkeus, kalteva PK2

Varastossa
Tuote: AH9KXT Malli: CP40S-PS1-2PKRistiviite: 40CK66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrn Top Rope Post
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaTerästä ja betonia
Base TypeKalteva
Korkeus35 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyKiillotettu ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.16
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaKorkeusPostitus päättyyHinta
VISIONTRON ST400S-PC Urn Top Rope Pylväs Kiillotettu kromi | AG9NDN 20YU09 ST400S-PCKiillotettu Chrome37 "Kiillotettu Chrome€303.95
VISIONTRON CP40S-SS1-2PK Urn Top Rope Pylväs Kalteva 2 tuumaa Halkaisija PK2 | AH9KXU 40CK67 CP40S-SS1-2PKTerästä ja betonia35 "Satiini ruostumaton teräs€199.09
VISIONTRON ST400S-SC Teräsuurnan yläköysitolppa | CD2KYF 45NT65 ST400S-SC---€272.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON CP40S-PS1-2PK uurnan yläköysitolppa, 40 tuuman korkeus, kalteva PK2
€202.01 / yksikkö