MAIN FILTER INC. MF0007748 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF6RMF

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RMF Malli: MF0007748
€49.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus3.54 "
mikronia50
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007743 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF6RMA MF00077431.378 "49 neliömetriä Tuumaa3.66 "0.476 "1.378 "€34.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007753 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.18 tuumaa | CF6RML MF00077531.752 "114 neliömetriä Tuumaa6.180.87 "1.752 "€46.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007758 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 5 tuuman korkeus | CF6RMP MF00077582.362 "156 neliömetriä Tuumaa5"1.346 "2.362 "€70.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008226 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CF6RPB MF00082263.032 "310 neliömetriä Tuumaa7.04 "1.898 "3.032 "€126.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0077515 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.18 tuumaa | CF7DJF 57866 MF00775151.752 "114 neliömetriä Tuumaa6.180.87 "1.752 "€46.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178662 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF7LAA 0030D050W MF01786621.378 "49 neliömetriä Tuumaa3.66 "0.476 "1.378 "€34.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178711 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 50 mikronia, Viton-tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CF7LBH 0060D050W MF01787111.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€49.06 / yksikkö