MAIN FILTER INC. MF0007717 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.63 tuumaa | CF6RLL

PÄÄSUODATIN INC. MF0007717 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 7.63 tuuman korkeus

Tuote: CF6RLL Malli: MF0007717
€379.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.898 "
Pohja OD3.032 "
Koko7.88
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen koko303 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.63 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007706 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 5.66 tuuman korkeus | CF6RLF MF00077061.347 "2.362 "5.662.362 "€191.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007723 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 13.11 tuumaa | CF6RLN MF00077232.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007735 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 19.01 tuumaa | CF6RLV MF00077353.799 "4.902 "19.01 "4.902 "€1,015.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178298 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.66 tuumaa | CF7KMK 245121 MF01782981.347 "2.362 "5.66 "2.362 "€191.58
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0178299 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CF7KML 245122 MF01782991.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178300 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 13.11 tuumaa | CF7KMM 245123 MF01783002.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0178869 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.66 tuumaa | CF7LFP 0160R020V MF01788691.347 "2.362 "5.66 "2.362 "€191.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0007717 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 7.63 tuuman korkeus
€379.07 / yksikkö