MAIN FILTER INC. MF0007663 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6RKW

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RKW Malli: MF0007663
€120.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.54 "
Pohja OD2.44 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko63 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus3.7 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia150
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.54 "
Ylin OD2.44 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0007650 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CF6RKQ MF0007650hyvä2.89 "4.02 "6.26hyvä2.89 "4.02 "-€110.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007665 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.62 tuuman korkeus | CF6RKY MF0007665hyvä4.04 "5.49 "8.62 "hyvä4.04 "5.49 "145€143.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008148 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 4.6 tuuman korkeus | CF6RNQ MF0008148Vitoton-2.62 "4.6 "Vitoton1.36 "2.62 "75€49.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008419 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.78 tuuman korkeus | CF6RRH MF0008419-2.62 "4.02 "8.78 "-2.62 "4.02 "145€170.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034047 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 10.67 tuuman korkeus | CF6TVX MF0034047-3.5 "4.33 "10.67-3.5 "4.33 "-€171.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034051 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.98 tuuman korkeus | CF6TVY MF0034051-2.62 "4.02 "8.98 "--4.02 "145€99.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066286 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.62 tuuman korkeus | CF7CNA WT1180 MF0066286hyvä4.04 "5.49 "8.62hyvä4.04 "5.49 "-€143.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€120.41 / yksikkö