INSIZE ISQ-TE100 Ulkokierteen mittauslaite, 0 mm - 100 mm Alue | CR4THQ 463T12

INSIZE ISQ-TE100 ulkoisen kierteen mittauslaite, 0 mm - 100 mm kantama

Varastossa
Tuote: CR4THQ Malli: ISQ-TE100Ristiviite: 463T12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,193.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittauslaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.897
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE ISQ-TE100 ulkoisen kierteen mittauslaite, 0 mm - 100 mm kantama
€26,193.81 / yksikkö