MAIN FILTER INC. MF0006910 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RBR

PÄÄSUODATIN INC. MF0006910 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus

Tuote: CF6RBR Malli: MF0006910
€39.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
Koko16.98
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko425 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus5.59 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0005001 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QKH MF00050011.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.004 "€25.52
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006908 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, tiiviste, korkeus 6.77 tuumaa | CF6RBP MF00069081.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 neliömetriä Tuumaa6.77 "1.004 "€26.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006909 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6RBQ MF00069091.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "€28.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009862 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RUQ MF00098623.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 neliömetriä Tuumaa5.591.866 "€39.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009917 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, tiiviste, korkeus 10.03 tuumaa | CF6RUV MF00099173.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 neliömetriä Tuumaa10.03 "1.866 "€50.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009921 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6RUW MF00099213.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 neliömetriä Tuumaa14.681.866 "€62.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0055793 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6UVE MF00557931.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 neliömetriä Tuumaa6.77 "1.004 "€26.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006910 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus
€39.56 / yksikkö