QORPAK PLC-05771 Pullo 4 unssia - Pakkaus 559 | AD4NCB 41U397

QORPAK PLC-05771 Pullo 4 unssia - 559 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NCB Malli: PLC-05771Ristiviite: 41U397

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPVC
Koko4 oz.
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / polyeteenivaahto
Halkaisija41mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus120mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko20 - 410 mm
MuotoLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 251.55
Laivan korkeus (cm)58.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-05773 Pullo 16 unssia - Pakkaus 243 | AD4NCD 41U399 PLC-0577316 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto63mm194mm28 - 410 mm€636.31
QORPAK PLC-05774 Pullo 32 unssia - Pakkaus 128 | AD4NCE 41U401 PLC-0577432 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto81mm220mm28 - 410 mm€379.82
QORPAK PLA-05756 Pullo 4 unssia 20-410 - Pakkaus 559 | AD4PJT 41W351 PLA-057564 oz.Ei sisälly41mm120mm20 - 410 mm€742.34
QORPAK PLA-05758 Pullo 16 unssia 28-410 - Pakkaus 243 | AD4PJV 41W353 PLA-0575816 oz.Ei sisälly63mm194mm28 - 410 mm€625.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-05771 Pullo 4 unssia - 559 kpl pakkaus
€958.56 / yksikkö