MAIN FILTER INC. MF0005001 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QKH

PÄÄSUODATIN INC. MF0005001 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus

Tuote: CF6QKH Malli: MF0005001
€25.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Koko3.58
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Suodattimen koko90 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus3.7 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0006908 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, tiiviste, korkeus 6.77 tuumaa | CF6RBP MF00069081.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 neliömetriä Tuumaa6.77 "1.004 "€26.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006909 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6RBQ MF00069091.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "€28.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006910 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RBR MF00069103.287 "3.287 "16.98435435 PSI425 neliömetriä Tuumaa5.59 "1.866 "€39.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009862 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RUQ MF00098623.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 neliömetriä Tuumaa5.591.866 "€39.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009917 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, tiiviste, korkeus 10.03 tuumaa | CF6RUV MF00099173.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 neliömetriä Tuumaa10.03 "1.866 "€50.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0009921 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6RUW MF00099213.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 neliömetriä Tuumaa14.681.866 "€62.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0055793 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6UVE MF00557931.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 neliömetriä Tuumaa6.77 "1.004 "€26.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0005001 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus
€25.52 / yksikkö