MAIN FILTER INC. MF0006439 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QWZ

PÄÄSUODATIN INC. MF0006439 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus

Tuote: CF6QWZ Malli: MF0006439
€150.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
Koko45.77
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus3
Suodattimen koko618 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus10.03
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006363 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 neliömetriä Tuumaa€52.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006427 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 neliömetriä Tuumaa€52.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006432 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 neliömetriä Tuumaa€54.60
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006441 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€28.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006443 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€30.28
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006445 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 3 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€37.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006446 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QXG MF00064469.68 "1.85 "16.241.004 "1.85 "30453045 PSI219 neliömetriä Tuumaa€91.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006439 Vaihtosuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus
€150.40 / yksikkö