MAIN FILTER INC. MF0006437 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QWY

PÄÄSUODATIN INC. MF0006437 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus

Tuote: CF6QWY Malli: MF0006437
€145.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
Koko55.54
Kutista paine3045
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko618 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus10.03 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006420 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 3.7 tuumaa | CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 neliömetriä Tuumaa€49.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006428 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 neliömetriä Tuumaa€66.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006430 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 6.77 tuumaa | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 neliömetriä Tuumaa€53.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006431 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 neliömetriä Tuumaa€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006442 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 neliömetriä Tuumaa€27.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006444 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 neliömetriä Tuumaa€29.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006448 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QXJ MF00064489.68 "1.85 "19.711.004 "1.85 "30453045 PSI219 neliömetriä Tuumaa€89.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006437 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus
€145.43 / yksikkö