MAIN FILTER INC. MF0006420 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 3.7 tuumaa | CF6QWK

PÄÄSUODATIN INC. MF0006420 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus

Tuote: CF6QWK Malli: MF0006420
€49.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Koko7.38
Kutista paine3045
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko82 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus3.7 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006428 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 neliömetriä Tuumaa€66.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006430 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 25 mikronia, tiiviste, korkeus 6.77 tuumaa | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 neliömetriä Tuumaa€53.02
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006431 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 neliömetriä Tuumaa€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006437 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSI618 neliömetriä Tuumaa€145.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006442 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 neliömetriä Tuumaa€27.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006444 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 neliömetriä Tuumaa€29.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006448 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QXJ MF00064489.68 "1.85 "19.711.004 "1.85 "30453045 PSI219 neliömetriä Tuumaa€89.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006420 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus
€49.94 / yksikkö