MAIN FILTER INC. MF0006409 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6QVZ

PÄÄSUODATIN INC. MF0006409 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus

Tuote: CF6QVZ Malli: MF0006409
€89.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
Koko100.05
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko1022 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus14.68 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006373 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, tiiviste, korkeus 3.7 tuumaa | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 neliömetriä Tuumaa€49.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006374 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 neliömetriä Tuumaa€27.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006412 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 neliömetriä Tuumaa€66.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006414 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 neliömetriä Tuumaa€89.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006421 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 neliömetriä Tuumaa€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006424 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 neliömetriä Tuumaa€29.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006436 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6QWX MF000643614.683.287 "89.121.866 "3.287 "-3045 PSI910 neliömetriä Tuumaa€154.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006409 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus
€89.86 / yksikkö