MAIN FILTER INC. MF0006373 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, tiiviste, korkeus 3.7 tuumaa | CF6QVK

PÄÄSUODATIN INC. MF0006373 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus

Tuote: CF6QVK Malli: MF0006373
€49.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
Koko8.04
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko82 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus3.7 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006374 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 neliömetriä Tuumaa€27.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006409 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 neliömetriä Tuumaa€89.86
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006412 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 10.03 tuuman korkeus | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 neliömetriä Tuumaa€66.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006414 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 neliömetriä Tuumaa€89.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006421 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 9.68 tuuman korkeus | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 neliömetriä Tuumaa€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006424 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 neliömetriä Tuumaa€29.29
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006436 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF6QWX MF000643614.683.287 "89.121.866 "3.287 "-3045 PSI910 neliömetriä Tuumaa€154.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0006373 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus
€49.94 / yksikkö