MAIN FILTER INC. MF0005080 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 5.86 tuuman korkeus | CF6QKM

PÄÄSUODATIN INC. MF0005080 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, vitonitiiviste, 5.86 tuuman korkeus

Tuote: CF6QKM Malli: MF0005080
€34.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.087 "
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Korkeus5.86 "
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.965 "
Ylin OD2.087 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0004446 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.54 tuuman korkeus | CF6QHZ MF00044463.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 neliömetriä Tuumaa€23.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004449 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 neliömetriä Tuumaa€27.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006029 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 3.54 tuuman korkeus | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 neliömetriä Tuumaa€23.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006033 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 neliömetriä Tuumaa€27.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006041 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 7.4 tuuman korkeus | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 neliömetriä Tuumaa€28.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006073 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 neliömetriä Tuumaa€36.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006377 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.44 tuuman korkeus | CF6QVN MF00063774.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 neliömetriä Tuumaa€31.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0005080 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, vitonitiiviste, 5.86 tuuman korkeus
€34.08 / yksikkö