MAIN FILTER INC. MF0004446 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.54 tuuman korkeus | CF6QHZ

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6QHZ Malli: MF0004446
€23.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.752 "
Koko2.51
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko63 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.54 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.752 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohja ODKokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0004449 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 neliömetriä Tuumaa€27.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005080 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 5.86 tuuman korkeus | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€34.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006029 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 3.54 tuuman korkeus | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 neliömetriä Tuumaa€23.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006033 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 neliömetriä Tuumaa€27.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006041 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 7.4 tuuman korkeus | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 neliömetriä Tuumaa€28.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006073 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.04 tuumaa | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 neliömetriä Tuumaa€36.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006377 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.44 tuuman korkeus | CF6QVN MF00063774.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 neliömetriä Tuumaa€31.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€23.96 / yksikkö