MAIN FILTER INC. MF0004501 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.24 tuuman korkeus | CF6QJF

PÄÄSUODATIN INC. MF0004501 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 5.24 tuuman korkeus

Tuote: CF6QJF Malli: MF0004501
€27.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.77 "
Koko5.99
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko133 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.24 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID0.77 "
Ylin OD1.77 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKutista paineHalkeilupaineTiivistemateriaaliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0004002 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, tiiviste, 18.31 tuuman korkeus | CF6QFF MF00040023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "-304 PSIhyvä18.31€83.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004010 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.488 tuuman korkeus | CF6QFL MF00040101.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004018 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.488 tuuman korkeus | CF6QFQ MF00040181.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004654 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.03 tuumaa | CF6QJR MF00046540.77 "-1.77 "1.77 "100100 PSIVitoton8.03 "€18.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0010119 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.488 tuuman korkeus | CF6RUZ MF00101191.748 "-2.894 "2.874 "---9.488 "€37.76
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067118 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.86 ​​tuuman korkeus | CF7CXU MF00671181.075 "1.075 "2.87 "2.87 "145145 PSIVitoton4.86 "€32.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067183 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 9.488 tuuman korkeus | CF7CYM MF00671831.748 "-2.894 "2.874 "---9.488€37.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0004501 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 5.24 tuuman korkeus
€27.40 / yksikkö