Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. EGH-1021 timanttipinta-anturi 90 asteen kartiomainen | AE6FFV 5RHL3

MAHR EGH-1021 timanttipintamittari, 90 asteen kartiomainen

Varastossa
Tuote: AE6FFV Malli: EGH-1021Ristiviite: 5RHL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,391.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttipinta Gage-anturi
Mitat0.0004 "Säde
ProfiiliPieni reikä, 90 asteen kartiomainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9024900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
MAHR-FEDERAL INC. EGH-1019 timanttipinta-anturi 0.0004 tuumaa | AE6FFT 5RHL1 EGH-1019Säde 0.0004 "/ 10 mikronia€1,064.67
MAHR-FEDERAL INC. EGH-1026 timanttipinta-anturi 0.0002 tuumaa | AE6FFU 5RHL2 EGH-1026Säde 0.0002 "/ 5 mikronia€1,009.40
MAHR-FEDERAL INC. EGH-1028 Diamond Surface Gage -anturin uran pohja | AE6FFW 5RHL4 EGH-1028-€1,432.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR EGH-1021 timanttipintamittari, 90 asteen kartiomainen
€1,391.58 / yksikkö