Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 4308970 Valintatestin ilmaisin Korkea resoluutio 0-0.008 In | AE6FED 5RHF3

MAHR 4308970 Valitsintestin ilmaisin, korkea resoluutio 0-0.008 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FED Malli: 4308970Ristiviite: 5RHF3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.080 "
Yhteyspisteen pituus1 / 2 "
Yhteyspisteen tyyliKovametallipallo
Dial VäriVihreä
Valitse lukeminen0-4-0
Valitse koko1.5 "
asteikko0.0001 "
Indikaattorin tyyliKääntöpää
alue0 - 0.008 "
Alue vallankumousta kohti0.0080 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoHinta
MAHR-FEDERAL INC. 4308960 Valintatestin ilmaisin Korkea resoluutio +/- 0.004 tuumaa | AE6FEC 5RHF2 43089601"0.0001 "€294.70
MAHR-FEDERAL INC. 4308985 Valintatestin ilmaisin Korkea resoluutio 0-0.008 In | AE6FEE 5RHF4 43089851.5 "0"€299.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 4308970 Valitsintestin ilmaisin, korkea resoluutio 0-0.008 tuumaa
€297.07 / yksikkö