Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AE6FFH 5RHJ7

MAHR 4103065 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FFH Malli: 4103065Ristiviite: 5RHJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus0.001 "/ 0.03 mm
KalibrointitodistusEi
tapausMuovi, jossa aukkovaahtopää
IP-luokitus67
Leuan syvyys1.57 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusLeuan syvyysalueHinta
MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AE6FFJ 5RHJ8 41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 - 8"/0 - 200 mm€430.17
MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AE6FFK 5RHJ9 41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 - 12"/0 - 300 mm€642.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 4103065 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa
€382.91 / yksikkö