Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNA-LOK MGL100-B6-9-PKT Piiloniitti, 0.191 - 0.201 tuuman reikä, 25PK | CG8XZL 6NCT6

HUCKLOK MGL100-B6-9-PKT sokea niitti, 0.191 - 0.201 tuuman reikä, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8XZL Malli: MGL100-B6-9-PKTRistiviite: 6NCT6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.305 "- 0.500"
Pää Dia.. 345 "
Pään korkeus0.929 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko.191-.201 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)600 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus500 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGL100-B6-9-PKT sokea niitti, 0.191 - 0.201 tuuman reikä, 25PK
€17.35 /pakkaus