Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE TS6D036K Taskulamppu Krypton Red 136 LD | AF4JGR 8Y792

MAGLITE TS6D036K Taskulamppu Krypton Red 136 LD

Varastossa
Tuote: AF4JGR Malli: TS6D036KRistiviite: 8Y792

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika10 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetpunainen
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima30,000
Halkaisija2.25 "
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä36 kt h.
lampun tyyppiKrypton
Pituus19.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho136 lm
ValotehotilatYksi
Lumens136
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho136
Paristojen määrä6
Huippusäteen intensiteetti21,850cd
VaraosavalaisinLMXA601
Käyntiaika korkeassa asetuksessa11 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla50 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikakorinvärisetLumen-alueSuurin lumenia tehoParistojen määräHuippusäteen intensiteettiVaraosavalaisinHinta
MAGLITE TS4D016K Taskulamppu Krypton Musta 98 ​​LD | AC3NWQ 2V931 TS4D016K989.5 hr.Musta50 ja 9998417,900cdLMXA401€57.27
MAGLITE TS5D016K Taskulamppu Krypton Musta 151 LD | AC9RUC 3JL19 TS5D016K15110 hr.Musta100 ja 249151524,400cdLMXA501€13.52
MAGLITE TS6D016K Taskulamppu Krypton Musta 178 LD | AC9RUD 3JL21 TS6D016K17811 hr.Musta100 ja 249136621,850cdLMXA601€15.04
MAGLITE TS3D036K Taskulamppu Krypton Red 45 LD | AF3PTB 8AMP3 TS3D036K4510 hr.punainen0 ja 4945316,280cdLMXA301€10.28
MAGLITE TS4D116K Taskulamppu Krypton Blue 72 LD | AF3RLJ 8CK12 TS4D116K7210 hr.sininen50 ja 9998417,900cdLMXA401€10.63
MAGLITE TS2D036K Taskulamppu Krypton Red 20 LD | AF4BNL 8P486 TS2D036K2010 hr.punainen0 ja 4927210,627cdLMXA201€38.67
MAGLITE TS2D116K Taskulamppu Krypton Blue 20 LD | AF4CWJ 8RHC3 TS2D116K2010 hr.sininen0 ja 4927210,627cdLMXA201€9.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE TS6D036K Taskulamppu Krypton Red 136 LD
€15.04 / yksikkö