Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE SP32036K Kannettava taskulamppu | AF6RRC 20HL23

MAGLITE SP32036K Kädessä pidettävä taskulamppu LED

Varastossa
Tuote: AF6RRC Malli: SP32036KRistiviite: 20HL23

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika5 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys116m
korinvärisetpunainen
Rungon halkaisija1.05 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima84
Halkaisija1 / 2 "
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus5"
Lens MaterialLasi
Valoteho87 lm
ValotehotilatYksi
Lumens84
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho111
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti9267cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa4 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiKierrä pää
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.73 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)22.56
Laivan pituus (cm)2.69
Laivan leveys (cm)12.4
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKynttilän voimaSisältää paristotAkun palamisaikaHalkaisijaPudotusarvioTaskulampun luokkaKeskittääiskunkestävyysHinta
MAGLITE SP2P01HK Taskulamppu Led Musta 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Kyllä2.5 hr.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€73.80
MAGLITE SP + P01HK Taskulamppu Led Musta 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Kyllä2.5/25 h.1"-TeollinenkiinteäEi määritelty€83.98
MAGLITE XL200-S3016K Taskulamppu Led Musta 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Kyllä2.5/218 h.1"1mTeollinenSäädettäväEi määritelty€112.90
MAGLITE SP2P09HK Kannettava taskulamppu | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€69.74
MAGLITE SP2P10HK Kannettava taskulamppu | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€73.47
MAGLITE SP2P11HK Kannettava taskulamppu | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Kyllä2 tuntia. 30 min.23 / 32 "-TeollinenSäädettävä1m€72.89
MAGLITE SJ3A016 Taskulamppu Led Musta 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Kyllä1.5 hr.1 / 2 "-TeollinenkiinteäEi määritelty€45.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE SP32036K Kädessä pidettävä taskulamppu LED
€48.72 / yksikkö