Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE ML300L-S2096K Kannettava taskulamppu Led Harmaa 524 Lm | AG4KFC 34AW40

MAGLITE ML300L-S2096K Kädessä pidettävä taskulamppu Led Harmaa 524 Lm

Varastossa
Tuote: AG4KFC Malli: ML300L-S2096KRistiviite: 34AW40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika6.5/20/69 tuntia.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys366m
korinvärisetHarmaa
Rungon halkaisija2.25 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima33,573
Halkaisija2.25 "
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä100 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus9.125 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho524 lm
ValotehotilatHigh / Low / Strobe / ECO-tila / hetkellinen
Lumens524
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho524
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti33,573cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa6.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla23 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin lumenia tehoAkun palamisaikaSäteen etäisyysParistojen määräHuippusäteen intensiteettiKäyntiaika korkeassa asetuksessaPaino paristoillakorinvärisetHinta
MAGLITE ML300L-S2016K Kannettava taskulamppu Led Musta 524 Lm | AG4KFB 34AW39 ML300L-S2016K5246.5/20/69 tuntia.366m233,573cd6.5 hr.23 oz.Musta€101.37
MAGLITE ML300L-S2106K Kädessä pidettävä taskulamppu, Led, hopea, 524 lumenia | AG4KFD 34AW41 ML300L-S2106K5246.5/20/69 tuntia.366m233,573cd6.5 hr.23 oz.Hopea€99.08
MAGLITE ML300L-S2116K Kannettava taskulamppu Led Blue 524 Lm | AG4KFE 34AW42 ML300L-S2116K5246.5/20/69 tuntia.366m233,573cd6.5 hr.23 oz.sininen€108.17
MAGLITE ML300L-S2036K Kannettava taskulamppu Led Red 524 Lm | AG4KFF 34AW43 ML300L-S2036K5246.5/20/69 tuntia.366m233,573cd6.5 hr.23 oz.punainen€100.23
MAGLITE ML300L-S3016K Kannettava taskulamppu Led Musta 625 Lm | AG4KFG 34AW44 ML300L-S3016K62516/77/117 tuntia.406m341,200cd16 hr.30 oz.Musta€75.44
MAGLITE ML300L-S3096K Kannettava taskulamppu Led Harmaa 625 Lm | AG4KFH 34AW45 ML300L-S3096K62516/77/117 tuntia.406m341,200cd16 hr.30 oz.Harmaa€104.52
MAGLITE ML300L-S3106K Kannettava taskulamppu Led Silver 625 Lm | AG4KFJ 34AW46 ML300L-S3106K62516/77/117 tuntia.406m341,200cd16 hr.30 oz.Hopea€104.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE ML300L-S2096K Kädessä pidettävä taskulamppu Led Harmaa 524 Lm
€100.66 / yksikkö