MAGLINER PTK2436T1-QG Standard-kuorma-auto 2800 Lb. | AE6CQR 5PVZ6

MAGLINER PTK2436T1-QG vakiolavatrukki 2800 Lb.

Varastossa
Tuote: AE6CQR Malli: PTK2436T1-QGRistiviite: 5PVZ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€883.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus9.5 "
Kannen pituus36 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunAlumiini
KehysmateriaaliAlumiini
Kantavuus2800 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MAGLINER PTK2436S1-Q Standard-kuorma-auto 2800 Lb. | AE6CQQ 5PVZ5 PTK2436S1-Q36 "24 "36 "24 "€865.91
MAGLINER PTK2448S1-QG Standard-kuorma-auto 2800 Lb. | AE6CQT 5PVZ7 PTK2448S1-QG48 "24 "48 "24 "€883.84
MAGLINER PTK2448T1-QG Standard-kuorma-auto 2800 Lb. | AE6CQU 5PVZ8 PTK2448T1-QG48 "24 "48 "24 "€934.12
MAGLINER PTK3048S1-QG Standard Platform Truck 2800 Lb. | AE6CQV 5PVZ9 PTK3048S1-QG48 "30 "48 "30 "€1,023.15
MAGLINER PTK3048T1-QG Standard-kuorma-auto 2800 Lb. | AE6CRN 5PWA0 PTK3048T1-QG48 "30 "48 "30 "€1,043.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER PTK2436T1-QG vakiolavatrukki 2800 Lb.
€883.23 / yksikkö