MAGLINER Kuorma-auto


Suodattaa
Pyörän halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Kannen korkeus: 9.5 " , Kannen tyyppi: Alumiini , Suorittaa loppuun: Alumiini , Kehyksen materiaali: Alumiini , Kantavuus: 2800 lb , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 41 "
TyyliMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
PTK2436T1-QG
36 "24 "36 "24 "€975.86
B
PTK2436S1-Q
36 "24 "36 "24 "€941.01
B
PTK2448S1-QG
48 "24 "48 "24 "€975.86
A
PTK2448T1-QG
48 "24 "48 "24 "€1,028.13
B
PTK3048S1-QG
48 "30 "48 "30 "€1,045.56
A
PTK3048T1-QG
48 "30 "48 "30 "€1,097.84

Kuorma-auto

Magliner-alumiinilla päällystetyt lava-autot ovat korroosionkestäviä lava-autoja, jotka sopivat erinomaisesti puutarhan maisemointiin tai liiketilojen asuintilojen laajentamiseen. Nämä yksiköt ovat paljon kevyempiä kuin lava-autot, joissa on ruostumattomasta teräksestä tai teräksestä valmistetut kannet, ja ne vähentävät nostokorkeuksia lastattaessa ja purettaessa raskaita tai isoja laitteita. Valitse laaja valikoima näistä lava-autoista, jotka ovat saatavana 36 ja 48 tuuman kannen pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?