MAGLINER HNKC36E1B5 Kapean käytävän käsitrukki 500 Lb 8 tuuman halkaisija | AF7CUN 20UZ39

MAGLINER HNKC36E1B5 Kapean käytävän käsitrukki 500 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF7CUN Malli: HNKC36E1B5Ristiviite: 20UZ39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€602.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapean käytävän käsitrukki
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys9"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus62 "
kokonaisleveys14 "
Rengas laakeritPuolitarkka
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppiIlmapallotyyny
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPyörän halkaisijaHinta
MAGLINER HNK5GDE3A5 Kapean käytävän käsitrukki 500 Lb 10 tuuman halkaisija | AF7CUM 20UZ38 HNK5GDE3A520 "10 "€603.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HNKC36E1B5 Kapean käytävän käsitrukki 500 Lb 8 tuuman halkaisija
€602.49 / yksikkö