MAGLINER HNK5GDE3A5 Kapean käytävän käsitrukki 500 Lb 10 tuuman halkaisija | AF7CUM 20UZ38

MAGLINER HNK5GDE3A5 Kapean käytävän käsitrukki 500 Lb 10 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF7CUM Malli: HNK5GDE3A5Ristiviite: 20UZ38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapean käytävän käsitrukki
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys9"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus62 "
kokonaisleveys14 "
Rengas laakeritPuolitarkka
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiIlmapallotyyny
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPyörän halkaisijaHinta
MAGLINER HNKC36E1B5 Kapean käytävän käsitrukki 500 Lb 8 tuuman halkaisija | AF7CUN 20UZ39 HNKC36E1B518 "8"€602.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HNK5GDE3A5 Kapean käytävän käsitrukki 500 Lb 10 tuuman halkaisija
€603.38 / yksikkö