MAGLINER HMK25AAAB Modulaarinen käsikuorma-auto 500 Lb. | AE7JUH 5YN99

MAGLINER HMK25AAAB Modulaarinen käsitrukki 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7JUH Malli: HMK25AAABRistiviite: 5YN99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen käsikuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus52 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritPuolitarkka
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiEi-merkittävä ilmapallotyyny
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSuorittaa loppuunKahvan tyyppiPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysRengas laakeritHinta
MAGLINER HMK111AA1 Truck Hand 500 Lb | AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Muotti kiinnitettyAlumiiniA1.625 "18.5 "48 "17.13 "sinetöity€313.11
MAGLINER HMK15AUA4 Truck Hand 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumaattinenAlumiiniB4"18.5 "52 "21 "sinetöity€358.30
MAGLINER HMK116K1B Modulaarinen käsikuorma -auto 500 Lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BEi-merkittävä ilmapallotyynyAlumiiniJatkuvan kehyksen kaksoisnasta2"20 "48 "20 "Puolitarkka€367.08
MAGLINER HMK122UAA Modulaarinen käsikuorma-auto 500 Lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAPneumaattinenAlumiiniJatkuva kehys palaa takaisin1.625 "20 "48 "21 "Puolitarkka€321.23
MAGLINER HMK419E11 - N Modulaarinen käsikuorma-auto 500 Lb. | AE7JYW 5YP02 HMK419E11 - NValettu kumiAlumiiniJatkuva kehys palaa takaisin1.625 "20 "48 "18 "Puolitarkka€384.38
MAGLINER HMK116UA1 Yleiskäyttöinen trukki 500 Lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Valettu kumiLuonnollinenDual Grip1.25 "16.5 "52 "18 "sinetöity€322.17
MAGLINER HMK111AM4 Yleiskäyttöinen trukki 500 Lb. | AF4FAZ 8UMK9 HMK111AM4PneumaattinenLuonnollinenJatkuva kehyssilmukka2.75 "18.5 "48 "17.13 "sinetöity€323.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HMK25AAAB Modulaarinen käsitrukki 500 Lb.
€386.70 / yksikkö