MAGLINER HMK122UAA Modulaarinen käsikuorma-auto 500 Lb. | AE7JUG 5YN98

MAGLINER HMK122UAA Modulaarinen käsitrukki 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7JUG Malli: HMK122UAARistiviite: 5YN98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen käsikuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiJatkuva kehys palaa takaisin
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritPuolitarkka
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiSuorittaa loppuunKahvan tyyppiPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysRengas laakeritHinta
MAGLINER HMK111AA1 Truck Hand 500 Lb | AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Muotti kiinnitettyAlumiiniA1.625 "18.5 "48 "17.13 "sinetöity€313.11
MAGLINER HMK15AUA4 Truck Hand 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumaattinenAlumiiniB4"18.5 "52 "21 "sinetöity€358.30
MAGLINER HMK116K1B Modulaarinen käsikuorma -auto 500 Lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BEi-merkittävä ilmapallotyynyAlumiiniJatkuvan kehyksen kaksoisnasta2"20 "48 "20 "Puolitarkka€367.08
MAGLINER HMK25AAAB Modulaarinen käsikuorma-auto 500 Lb. | AE7JUH 5YN99 HMK25AAABEi-merkittävä ilmapallotyynyAlumiiniJatkuva kehyssilmukka2"20 "52 "21 "Puolitarkka€386.70
MAGLINER HMK419E11 - N Modulaarinen käsikuorma-auto 500 Lb. | AE7JYW 5YP02 HMK419E11 - NValettu kumiAlumiiniJatkuva kehys palaa takaisin1.625 "20 "48 "18 "Puolitarkka€384.38
MAGLINER HMK116UA1 Yleiskäyttöinen trukki 500 Lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Valettu kumiLuonnollinenDual Grip1.25 "16.5 "52 "18 "sinetöity€322.17
MAGLINER HMK111AM4 Yleiskäyttöinen trukki 500 Lb. | AF4FAZ 8UMK9 HMK111AM4PneumaattinenLuonnollinenJatkuva kehyssilmukka2.75 "18.5 "48 "17.13 "sinetöity€323.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HMK122UAA Modulaarinen käsitrukki 500 Lb.
€321.23 / yksikkö