Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL DW-3/4D57MM Deep Well Socket 57mm Metric | AG2XNN 32NK14

AMPCO METAL DW-3/4D57MM Syväkaivo-kanta 57mm Metric

Varastossa
Tuote: AG2XNN Malli: DW-3/4D57MMRistiviite: 32NK14

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€770.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivaliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.75 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko57mm
Pistorasian syvyys3.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
AMPCO METAL DW-3/4D54MM Deep Well Socket 54mm Metric | AG2XNK 32NK11 DW-3 / 4D54MM3.75 "54mm3.75 "€772.07
AMPCO METAL DW-3/4D55MM Deep Well Socket 55mm Metric | AG2XNL 32NK12 DW-3 / 4D55MM3.75 "55mm3.75 "€767.25
AMPCO METAL DW-3/4D56MM Deep Well Socket 56mm Metric | AG2XNM 32NK13 DW-3 / 4D56MM3.75 "56mm3.75 "€776.38
AMPCO METAL DW-3/4D58MM Deep Well Socket 58mm Metric | AG2XNP 32NK15 DW-3 / 4D58MM3.75 "58mm3.75 "€948.26
AMPCO METAL DW-3/4D60MM Deep Well Socket 60mm Metric | AG2XNQ 32NK16 DW-3 / 4D60MM3.75 "60mm3.75 "€914.97
AMPCO METAL DW-3/4D19MM Deep Well Socket 19mm Metric | AG2YCT 32NJ84 DW-3 / 4D19MM3.375 "19mm3.375 "€237.48
AMPCO METAL DW-3/4D21MM Deep Well Socket 21mm Metric | AG2YCU 32NJ85 DW-3 / 4D21MM3.375 "21mm3.375 "€236.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D57MM Syväkaivo-kanta 57mm Metric
€770.40 / yksikkö