MAGLINER CLK170EGS4 portaiden kiipeilyä käsikäyttöinen kuorma-auto, jatkuva kehyssilmukka, 375 paunaa. Kapasiteetti | CD2KGX 2ZA33

MAGLINER CLK170EGS4 porraskiipeilykäsitrukki, jatkuva runkolenkki, 375 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD2KGX Malli: CLK170EGS4Ristiviite: 2ZA33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,390.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kiipeily käsiauto
VäriHopea
Taitettu syvyys11-1 / 2 "
Taitettu korkeus38-1 / 2 "
Taitettu leveys19 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys9-2 / 5 "
Tyyppikilven leveys18-4 / 5 "
Kokonaiskorkeus62 "
kokonaisleveys19 "
Powered ByAkku
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER CLK170EGS4 porraskiipeilykäsitrukki, jatkuva runkolenkki, 375 lbs. Kapasiteetti
€5,390.94 / yksikkö